Startseite

GEWISS - GEWGWD3133 BASE E TESTATA - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 600X600MM - GWD3133

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3133 BASE E TESTATA - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 600X600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047015

Artikelnummer

GEWGWD3133

Herstellernummer

GWD3133

Hersteller

GEW

Serie QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.