GEWISS - GEWGWD3091 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 2000x300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035077968
Artikelnummer
GEWGWD3091
Herstellernummer
GWD3091
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein