Startseite

GEWISS - GEWGWD3090 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 1800x300MM - GWD3090

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3090 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 1800x300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035077951

Artikelnummer

GEWGWD3090

Herstellernummer

GWD3090

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.