Startseite

GEWISS - GEWGWD3068 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X1600MM - GWD3068

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3068 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X1600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046643

Artikelnummer

GEWGWD3068

Herstellernummer

GWD3068

Hersteller

GEW

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3068 - QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600X1600