GEWISS - GEWGWD3049 COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - QUADRI DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 2000MM - GWD3049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8034035047855
Artikelnummer
GEWGWD3049
Herstellernummer
GWD3049
Hersteller
GEW
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.