Startseite

GEWISS - GEWGWD3042 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 600X300MM - GWD3042

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3042 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 600X300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046407

Artikelnummer

GEWGWD3042

Herstellernummer

GWD3042

Hersteller

GEW

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.