GEWISS - GEWGWD3029 PORTA CIECA - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 300X1000MM - GWD3029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8034035046353
Artikelnummer
GEWGWD3029
Herstellernummer
GWD3029
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
300 mm
Höhe:
1000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


