GEWISS - GEWGWD3024 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X1200MM - GWD3024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 850 mm
Höhe - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035046308
Artikelnummer
GEWGWD3024
Herstellernummer
GWD3024
Hersteller
GEW
Breite:
850 mm
Höhe:
1200 mm
Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3024 - QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1200


