Startseite

GEWISS - GEWGWD3019 TELAIO POSTERIORE - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 300X1000MM - GWD3019

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3019 TELAIO POSTERIORE - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 300X1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046254

Artikelnummer

GEWGWD3019

Herstellernummer

GWD3019

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.