GEWISS - GEWGWD3016 TELAIO POSTERIORE - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 600X1200MM - GWD3016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8034035046223
Artikelnummer
GEWGWD3016
Herstellernummer
GWD3016
Hersteller
GEW
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.