Startseite

GEWISS - GEWGWD3013 COPPIA DI PANNELLI LATERARI - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 1000x300MM - GWD3013

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3013 COPPIA DI PANNELLI LATERARI - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 1000x300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035059629

Artikelnummer

GEWGWD3013

Herstellernummer

GWD3013

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.