Startseite

GEWISS - GEWGWD0991 RESTART RM - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD0991 RESTART RM - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564922266

Artikelnummer

GEWGWD0991

Herstellernummer

GWD0991

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

RESTART RM - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022Adatto pe Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P - 30 mATensione nominale 230 VN. mod.EN 50022 1