Startseite

GEWISS - GEWGWA9788 SOFTWARE DI GESTIONE ALBERGHIERA - GWHOST - FINO A 35 PAGINE - CON 3 LICENZE CLIENT - GWA9788

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA9788 SOFTWARE DI GESTIONE ALBERGHIERA - GWHOST - FINO A 35 PAGINE - CON 3 LICENZE CLIENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8034035024320

Artikelnummer

GEWGWA9788

Herstellernummer

GWA9788

Hersteller

GEW

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.