Startseite

GEWISS - GEWGWA9705 INTERFACCIA KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN - GWA9705

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA9705 INTERFACCIA KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8011564892460

Artikelnummer

GEWGWA9705

Herstellernummer

GWA9705

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Descrizione Interfaccia KNX/IPPotenza max assorbita <500 mWN. moduli DIN 1Codice nomenclatura combinata 85389099