Startseite

GEWISS - GEWGWA9421 MODULO PULSANTIERA TOUCH - KNX - 6 CANALI - CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - 3 MODULI - CHORUSMART - GWA9421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 6

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564848641

Artikelnummer

GEWGWA9421

Herstellernummer

GWA9421

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

6

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

grau

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.