GEWISS - GEWGWA9126 ATTUATORE ON/OFF E PER TAPPARELLE - 6/12 CANALI - 8AX - COMANDO MANUALE - KNX - IP20 - 8 MODULI DIN - GWA9126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 8 A
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564871410
Artikelnummer
GEWGWA9126
Herstellernummer
GWA9126
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
12
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
8 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


