Startseite

GEWISS - GEWGWA1918 MISURATORE DI ENERGIA CONNESSO CON CONTROLLO CARICHI - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - INSERZIONE TRAMITE T.A. - CHORUSMART - GWA1918

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA1918 MISURATORE DI ENERGIA CONNESSO CON CONTROLLO CARICHI - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - INSERZIONE TRAMITE T.A. - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035477553

Artikelnummer

GEWGWA1918

Herstellernummer

GWA1918

Hersteller

GEW

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.