GEWISS - GEWGWA1700 UNITA' DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE PER PLACCA EGO SMART - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - CHORUSMART - GWA1700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
EAN
8034035102820
Artikelnummer
GEWGWA1700
Herstellernummer
GWA1700
Hersteller
GEW
SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.