Startseite

GEWISS - GEWGWA1511A SENSORE DI MOVIMENTO - BIANCO - IP30 - A BATTERIA - ZIGBEE - GWA1511A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA1511A SENSORE DI MOVIMENTO - BIANCO - IP30 - A BATTERIA - ZIGBEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Betriebsartenschalter - nein

  • Max. Einschaltdauer - 240 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035132599

Artikelnummer

GEWGWA1511A

Herstellernummer

GWA1511A

Hersteller

GEW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Einschaltdauer:

240 min

Erfassungswinkel horizontal:

105...105 °

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

weiß

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Treppenhausüberwachung:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

30 s

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.