GEWISS - GEWGWA1231 MODULO TAPPARELLA ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 1 MODULO - CHORUSMART - GWA1231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
12 ST
EAN
8034035476884
Artikelnummer
GEWGWA1231
Herstellernummer
GWA1231
Hersteller
GEW
SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.