GEWISS - GEWGW98522 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA - MSS 250/630 IP65 - NERA - 320MM - GW98522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564438156
Artikelnummer
GEWGW98522
Herstellernummer
GW98522
Hersteller
GEW
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.