Startseite

GEWISS - GEWGW97764 MSS 160A ATS - SISTEMA DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA MONOBLOCCO A 3 POSIZIONI - 100A 230V - 19 MODULI - GW97764

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97764 MSS 160A ATS - SISTEMA DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA MONOBLOCCO A 3 POSIZIONI - 100A 230V - 19 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035024771

Artikelnummer

GEWGW97764

Herstellernummer

GW97764

Hersteller

GEW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

100 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

97 MSS Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A.La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.