Startseite

GEWISS - GEWGW96998 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 3P 63A - 1 METRO - GW96998

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96998 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 3P 63A - 1 METRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564276482

Artikelnummer

GEWGW96998

Herstellernummer

GW96998

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Breite in Teilungseinheiten:

56

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.