Startseite

GEWISS - GEWGW96992 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 1P 63A - 12 MODULI - GW96992

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96992 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 1P 63A - 12 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564276420

Artikelnummer

GEWGW96992

Herstellernummer

GW96992

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Breite in Teilungseinheiten:

12

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.