Startseite

GEWISS - GEWGW96991 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 4P 80A - 1 METRO - GW96991

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96991 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 4P 80A - 1 METRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564276413

Artikelnummer

GEWGW96991

Herstellernummer

GW96991

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Breite in Teilungseinheiten:

56

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.