GEWISS - GEWGW96988 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 1P 80A BIANCO - 1 METRO - GW96988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1000 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8011564276383
Artikelnummer
GEWGW96988
Herstellernummer
GW96988
Hersteller
GEW
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Breite in Teilungseinheiten:
56
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


