Startseite

GEWISS - GEWGW96832 INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO - SETTIMANALE 230V AC-110V DC - 1 IN SCAMBIO - 3 MODULI - GW96832

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96832 INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO - SETTIMANALE 230V AC-110V DC - 1 IN SCAMBIO - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Versorgungsspannung - 110...230 V

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564064614

Artikelnummer

GEWGW96832

Herstellernummer

GW96832

Hersteller

GEW

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Versorgungsspannung:

110...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

180 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Interruttore orario analogico per il comando e gestione di utenze secondo una programmazione prestabilita giornaliera o settimanale; particolarmente indicati dove sono necessari temporizzazione delle funzioni e ottimizzazione del comfort (ventilazione, illuminazione, riscaldamento);