Startseite

GEWISS - GEWGW96507F PETTINE DI COLLEGAMENTO MONOBLOCCO - 2P - PER IDP/MDC/MT 2P - 63A - GW96507F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 13

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564995154

Artikelnummer

GEWGW96507F

Herstellernummer

GW96507F

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Breite in Teilungseinheiten:

13

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.