Startseite

GEWISS - GEWGW96500 PETTINE DI COLLEGAMENTO UNIPOLARE PER MTC - 1P 13 MODULI 80A GRIGIO - GW96500

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96500 PETTINE DI COLLEGAMENTO UNIPOLARE PER MTC - 1P 13 MODULI 80A GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 13

Packung

  • 25 ST

EAN

8011564228153

Artikelnummer

GEWGW96500

Herstellernummer

GW96500

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Breite in Teilungseinheiten:

13

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.