GEWISS - GEWGW96125 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 3P 40A 415V - 3 MODULI - GW96125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8011564110380
Artikelnummer
GEWGW96125
Herstellernummer
GW96125
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.48 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.32 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


