Startseite

GEWISS - GEWGW96011 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 12/48V AC/DC - 1 MODULO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96011 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 12/48V AC/DC - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564062504

Artikelnummer

GEWGW96011

Herstellernummer

GW96011

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 12/48V AC/DC - 1 MODULO.