GEWISS - GEWGW95470 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 2P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=1A - 4 MODULI - GW95470
![GEWISS - GEWGW95470 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 2P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=1A - 4 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071631.jpg?80A1A18982688F658276847C836D63657EAFC4AC&ts=1758308581591)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Fehlerstrom-Typ - A
Polzahl - 2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Verzögerungszeit einstellbar - nein
Packung
2 ST
EAN
8011564116627
Artikelnummer
GEWGW95470
Herstellernummer
GW95470
Hersteller
GEW
Nennstrom:
125 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


