Startseite

GEWISS - GEWGW95428 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 4P 125A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 6 MODULI - GW95428

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95428 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 4P 125A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 6 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564116399

Artikelnummer

GEWGW95428

Herstellernummer

GW95428

Hersteller

GEW

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).