GEWISS - GEWGW94443 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 3,5 MODULI - GW94443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 3
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564061378
Artikelnummer
GEWGW94443
Herstellernummer
GW94443
Hersteller
GEW
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).


