GEWISS - GEWGW92031 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 40A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564057210
Artikelnummer
GEWGW92031
Herstellernummer
GW92031
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20