Startseite

GEWISS - GEWGW90883 SENSORE VENTO + PIOGGIA KNX - 230VAC - GW90883

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90883 SENSORE VENTO + PIOGGIA KNX - 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564759565

Artikelnummer

GEWGW90883

Herstellernummer

GW90883

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

nein

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.