GEWISS - GEWGW90872A GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP-GUIDA DIN - GW90872A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
4 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564990791
Artikelnummer
GEWGW90872A
Herstellernummer
GW90872A
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20



