GEWISS - GEWGW90871 GATEWAY KNX/DMX - 512 CANALI - IP20 - GW90871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564749917
Artikelnummer
GEWGW90871
Herstellernummer
GW90871
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20


