GEWISS - GEWGW90856 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 2 CANALI - 6A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564718531
Artikelnummer
GEWGW90856
Herstellernummer
GW90856
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20