GEWISS - GEWGW90833 INTERFACCIA CONTATTI 2 CANALI EASY - GW90833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 2
Montageart - Einbauinstallation
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564794030
Artikelnummer
GEWGW90833
Herstellernummer
GW90833
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Montageart:
Einbauinstallation
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20


