GEWISS - GEWGW90807 MORSETTO DI COLLEGAMENTO AL BUS - ROSSO/NERO - GW90807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Ausführung - Busanschlussklemme
Andere Bussysteme - ohne
Packung
50 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564201415
Artikelnummer
GEWGW90807
Herstellernummer
GW90807
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Busanschlussklemme
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.


