GEWISS - GEWGW90800 STAZIONE METEO - KNX - A PARETE/PALO - IP44 - GW90800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564745858
Artikelnummer
GEWGW90800
Herstellernummer
GW90800
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Heizung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Wetterstation:
ja
Analogeingang:
nein


