GEWISS - GEWGW90766 BOOSTER PER ATTUATORI DIMMER LED CVD - 4x10A - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564881440
Artikelnummer
GEWGW90766
Herstellernummer
GW90766
Hersteller
GEW
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.