GEWISS - GEWGW90764 ATTUATORE DIMMER PER LED - 12-24Vdc - CVD - 4 CANALI - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564805415
Artikelnummer
GEWGW90764
Herstellernummer
GW90764
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
12...24 V
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Max. Steuerstrom:
4000 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20


