GEWISS - GEWGW90741 ATTUATORE ON/OFF - 4 CANALI - 10A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564759381
Artikelnummer
GEWGW90741
Herstellernummer
GW90741
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
10 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


