GEWISS - GEWGW90710 ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 220-240V - 50/60Hz - 640mA - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 640 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564441675
Artikelnummer
GEWGW90710
Herstellernummer
GW90710
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1


