Startseite

GEWISS - GEWGW90706B INTERFACCIA KNX/USB - IP20 - 1 MODULO DIN - GW90706B

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90706B INTERFACCIA KNX/USB - IP20 - 1 MODULO DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564795082

Artikelnummer

GEWGW90706B

Herstellernummer

GW90706B

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.