Startseite

GEWISS - GEWGW90585 CAVO BUS KNX - GUAINA LSZH - 4 CONDUTTORI 2x2x0,8 - DIAMETRO 6,1mm - CLASSE CPR CCA-S1A,D0,A1 - VERDE - GW90585

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90585 CAVO BUS KNX - GUAINA LSZH - 4 CONDUTTORI 2x2x0,8 - DIAMETRO 6,1mm - CLASSE CPR CCA-S1A,D0,A1 - VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8034035030734

Artikelnummer

GEWGW90585

Herstellernummer

GW90585

Hersteller

GEW

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.