Startseite

GEWISS - GEWGW87882 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 0,8 M - GRIGIO GRAFITE - GW87882

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87882 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 0,8 M - GRIGIO GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564784062

Artikelnummer

GEWGW87882

Herstellernummer

GW87882

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

2.5 kg

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.