GEWISS - GEWGW87881 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 0,4 M - GRIGIO GRAFITE - GW87881
![GEWISS - GEWGW87881 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 0,4 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019954_300.jpg?80A19B9C83676065897E8979B16A60647EAFC4AC&ts=1759350931062)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564786103
Artikelnummer
GEWGW87881
Herstellernummer
GW87881
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
2 kg


